和平フレイズ
モデロス IHディープパン 目皿付
深さを生かして、オールマイティに大活躍します。
煮る・炒める・揚げる、様々な調理に対応。
料理が広がるフライパンです。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス
質量(kg)
1.63
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装
寸法(cm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42038299
MM-9758
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください