曜日別特売

こんがり庵 着脱グリルプレート5点セット

こんがり庵 着脱グリルプレート5点セット - 和平フレイズ

小プレート2枚、大プレート1枚、大プレート専用の蓋、着脱式ハンドルの5点セット。
プレートとハンドルが別だから、出来上がった料理をそのまま食卓へ。収納も場所をとらず、スッキリ使いこなせます。

材質本体:アルミニウム合金質量(kg)1.18表面処理内外面:セラミック塗膜加工プレート寸法(mm)小:約185×130×39、大:約256×170×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42038597MA-9156
8,000
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする