EZストーン IH対応フライパン

EZストーン IH対応フライパン - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

長持ち内面コート
コーティングに業界最強(2017年10月現在)の耐摩耗性を持つ、ダイキン工業の開発した「シルクウェアEZ」を使用。
公的機関による耐摩耗試験200万回をクリア、
JIS基準の500倍以上を達成しています。
軽量化&丈夫
本体は熱が均一に伝わりやすいアルミダイカストを使用。
調理に大切な底面を厚めに作り、
不要な部分は薄くする事によって、軽量化と性能の両立を図っています。
お手入れのしやすさにもこだわりました。
内面は留め具の凹凸がなく、汚れがたまりにくい形状。
本体は一体成型でハンドルの留め具がなく、お皿のように洗えます。
ダイキン工業とは?
エアコンで有名なダイキン工業ですが、国内最大手のフッ素化学メーカーでもあり、
高品質と高性能を併せ持つフッ素樹脂塗料の開発を行っています。

材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEZ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42038703MA-918954920
3,200
取扱い終了
返品不可
42038719MA-919089826
4,500
取扱い終了
返品不可
42038728MA-919189828
4,800
取扱い終了
返品不可
42038737MA-919294830
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42038719
2020-09-22
用途: 自宅での調理
運輸・通信業

非常に軽く使い勝手がよく重宝しています。
大きさのバリエーションもありジャストサイズを購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする