和平フレイズ
ダイヤクイーン ディープパン
トランプモチーフのお洒落なフライパン。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた「ファインダイヤモンド」特殊ふっ素樹脂加工。
耐摩耗試験30万回クリア。こびりつきにくさが長持ちします。
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
572
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(ファインダイヤモンド)、外面:焼付塗装
寸法(cm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42039139
RA-9432
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください