和平フレイズ
ダイヤクロウ IH対応いため鍋
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた『ダイヤモンドコート』特殊ふっ素樹脂加工。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(ファインダイヤモンド)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42039245
RA-9521
739
28
¥
3,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42039227
RA-9519
458
21
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください