曜日別特売

匠弥 着脱鍋4点&IH調理器

匠弥 着脱鍋4点&IH調理器 - 和平フレイズ

一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。
卓上でお使いいただけるよう、IHクッキングヒーターをセットにしました。
加熱モード:200W相当~1200W、煮込みモード:200W相当(30分~5時間)、揚げ物モード:約150~200度、タイマー:1~9時間55分

材質鍋:18-0ステンレス鋼、蓋:18-8ステンレス鋼セット内容鍋14cm、鍋16cm、鍋18cm、鍋20cm、兼用蓋、着脱ハンドル、IHクッキングヒーター電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42039744TY-080
30,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする