和平フレイズ
匠弥 両手鍋&片手鍋&パスタポット&二段蒸し器&お玉5点セット
使いやすさと機能美を備えた、職人仕事が生み出すこだわりの道具。温かな表面加工に加え、安定感があるデザインで見ていて安心できる佇まい。丈夫だから出番が多いほど良さを実感できます。
材質
鍋:18-0ステンレス鋼、パスタポット・二段蒸し器:18-8ステンレス鉄三層鋼 コランダー:18-0ステンレス鋼、ケトル:18-8ステンレス鋼 底面:18-0ステンレス鋼、お玉:ステンレス鋼
セット内容
片手鍋18cm、両手鍋20cm、パスタポット22cm、二段蒸し器24cm、お玉
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42039796
TY-086
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください