曜日別特売

匠弥 パスタポット&二段蒸し器&木柄フライパン&段付天ぷら鍋&着脱式鍋4点&兼用蓋&ハンドル&クラシカルケトル9点セット

匠弥 パスタポット&二段蒸し器&木柄フライパン&段付天ぷら鍋&着脱式鍋4点&兼用蓋&ハンドル&クラシカルケトル9点セット - 和平フレイズ

使いやすさと機能美を備えた、職人仕事が生み出すこだわりの道具。温かな表面加工に加え、安定感があるデザインで見ていて安心できる佇まい。丈夫だから出番が多いほど良さを実感できます。

材質鍋:18-0ステンレス鋼、パスタポット・二段蒸し器:18-8ステンレス鉄三層鋼 コランダー:18-0ステンレス鋼、フライパン・天ぷら鍋:鉄(シリコン樹脂塗装)、ケトル:18-8ステンレス鋼 底面:18-0ステンレス鋼セット内容パスタポット22cm、二段蒸し器24cm、木柄フライパン24cm、段付天ぷら鍋24cm、着脱式鍋4点(14・16・18・20cm)、兼用蓋、着脱ハンドル、クラシカルケトル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42039814TY-088
50,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする