和平フレイズ
マーブルイグネイトIH対応ディープパン
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート『クイックマーブル』特殊ふっ素樹脂加工。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼
質量(g)
590
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(クイックマーブル)
寸法(cm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42040094
RA-9639
¥
2,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください