和平フレイズ
ボタニフル IH対応玉子焼
シックな赤色が上品なかわいらしさを演出。内面にはボタニカル柄をプリントしました。ダイヤモンドコートでこびりつきにくくお手入れもしやすい。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼
質量(g)
372
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
寸法(cm)
13×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42040864
RA-9785
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください