和平フレイズ
エックスエッジダイヤモンドシャープナースタンダード
持ち手を握ってしっかり安定! 砥ぎやすい!
荒砥石と仕上砥石の2種類付き
材質
本体:ABS樹脂、すべり止め:シリコーンゴム、研ぎ部カバー:ステンレス鋼、砥石:炭素鋼(ダイヤモンド粒子配合)
寸法(mm)
約193×48×58
質量(g)
約225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42041205
EM-9334
¥2,000
¥
1,298
¥1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください