和平フレイズ 和平フレイズの 厨房用品 和平フレイズの キッチン・調理用品 和平フレイズの 栓抜き・缶切り・オープナー ジー・クック T型コルク抜 ジー・クック T型コルク抜 注文コード 手になじむT型ハンドルです。 材質金属部:鉄(クロムメッキ)、ハンドル:天然木 質量(g)40.8 寸法(cm)約9.2×1.5×11.9 品名・タイプワインオープナー 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GC-108 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 42042946 GC-108 ¥1,100 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス ソムリエナイフ(三徳型) TKG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ メイト ソムリエナイフ ブラック 北正 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ブラック 山崎実業 税込¥550 ¥500 バスケットへ 持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥550 ¥500 バスケットへ テープと袋のカッター 曙産業 税込¥703 ¥639 タイトロック アスベル 税込¥461~ ¥419~ ガラス保存容器(長角型) アスベル 税込¥516~ ¥469~ 角型ベインマリーポット(フタ付 手無) SUGICO(スギコ) 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ストレートタイプ洗い桶 SUGICO(スギコ) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ENDO アルミフランスパンスコップ 大 パイプ柄 ホワイトサム 税込¥83,578~ ¥75,980~ KS 18-8 口付水マス 柄沢製作所 税込¥769~ ¥699~ PC五平餅押し型 ノーブランド 税込¥12,078~ ¥10,980~ 木枠ステン張うらごし 中目(24m/s) ノーブランド 税込¥8,688~ ¥7,898~ 木枠ステン張うらごし 細目(40m/s) ノーブランド 税込¥8,798~ ¥7,998~ 木枠ステン張うらごし 荒目(14m/s) ノーブランド 税込¥9,018~ ¥8,198~ 木枠本絹漉 ノーブランド 税込¥14,278~ ¥12,980~ 木枠ステン張絹漉(60メッシュ) ノーブランド 税込¥10,448~ ¥9,498~ 木枠代用毛うらごし 荒目(1.2mm目) ノーブランド 税込¥9,018~ ¥8,198~ 木枠代用毛うらごし 細目(0.8mm目) ノーブランド 税込¥9,018~ ¥8,198~ 木枠ステン張 粉フルイ 8寸 ノーブランド 税込¥7,368~ ¥6,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品栓抜き・缶切り・オープナー栓抜き・缶切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります 栓抜き・缶切り ガス抜き キャップオープナー・パックカッター シェアする マイページ 最近見た商品