曜日別特売

匠弥 純銅ロックタンブラー

匠弥 純銅ロックタンブラー - 和平フレイズ

見る角度によって色合いが変化する槌目模様のタンブラー。内側に錫メッキを施し、金属イオン効果で飲み物がまろやかになり、いっそう美味しく味わえます。

容量(mL)300材質(本体)純銅表面処理内面:錫メッキ、外面:ブロンズ仕上(クリア塗装)寸法(cm)約7.7×7.7×8.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42044486TY-068
3,000
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする