和平フレイズ
ステンレスコンロ奥ラック
コンロ奥の排気口の上を有効活用
ちょい置きできてレンジ周りがもっと快適に
材質
本体:18-8ステンレス、棚板:ステンレス鋼、脚チューブ:シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42045037
SM-9425
640
900
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42045046
SM-9426
780
:1025
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください