和平フレイズ
伸縮式ステンレス整理棚
約50~83cmまで伸縮可能。棚の位置も、お好みの高さに調節できます。錆びにくく、お手入れしやすいステンレス製。
耐荷重(上段:下段とも):各6kg
材質
本体:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度)
寸法(mm)
約500~830×220×460
質量(kg)
1.26
耐荷重(kg)
6(上段:下段とも)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42045098
COM-9671
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください