フォルテック・ランチ ハンディランチポット

フォルテック・ランチ ハンディランチポット 和平フレイズ

持ちやすいハンディフォルム
保温・保冷が出来て冬や夏に大活躍
内面セラミックコートで汚れ落ちがよくお手入れラクラク
ステンレス真空断熱構造でおいしい温度をキープできます
洗いやすく、すくいやすい、便利な広口タイプ

材質ステンレス鋼(真空断熱構造)、内面:セラミック加工、外面:焼付塗装、蓋:ポリプロピレン 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(mL)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42045579 FLR-6856 ピンク 300
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
42045588 FLR-6861 ピンク 400
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
42045597 FLR-6863 オレンジ 400
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
42045606 FLR-6864 グリーン 400
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする