和平フレイズ
イミオ ランチポット
いつものランチにもう一品をプラス。コンパクトで持ちやすく、質感が高いデザインを実現。真空断熱構造で温かいスープやひんやりメニューを手軽に持ち運びできます。
容量(mL)
300
材質
ステンレス鋼、キャップ本体・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
240
寸法(cm)
約7.6×7.6×12.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42046035
IM-0012
ホワイト
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42046044
IM-0013
ピンク
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
42046053
IM-0014
ブラック
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください