和平フレイズ
レギュール グリルパン3点セット
グリルプレート、焼肉プレート、たこ焼きプレートの3点セット
材質
グリルパン・焼肉プレート・たこ焼きプレート・油引き・竹串 本体枠:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金、フタ:強化ガラス、ツマミ:ポリプロピレン
寸法(mm)
約:282×316×168
容量(L)
グリルパン:2.3
電源(V)
100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
1.4
本体質量(g)
約2900
表面処理
フッ素樹脂加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42046376
RM-9272
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください