曜日別特売

除湿乾燥機

除湿乾燥機 - ダイキン工業

あなたの大切なものを湿気から守ります。
デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。
室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、
高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。
湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。
使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。
冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。
停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。

タイプゼオライト式(デシカント式)定格消費電力(W)320運転音(dB)40ホワイト付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等使用温度範囲(℃)-10~40電源単相100V 平行プラグ運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190除湿方式デシカント方式除湿能力(L/日)10内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
除湿能力(L/日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42046586JKT10VS-W10
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする