無線式バーコードリーダー

無線式バーコードリーダー ZEBEX

Bluetooth Ver1.2 class1無線搭載、通信距離最大100m(環境による クレードル通信)を実現しました。
専用クレードルをPCに接続するだけですぐに使え、面倒な通信設定は一切不要です。
クレードルにセットしたままハンドフリーで読み取りも可能です。
スキャナをBluetooth機器搭載のPCやタブレット、スマートフォンと接続可能なSPPモード、HIDモードにも対応しています。
ウルトラスキャンデコーディングテクノロジー搭載、330スキャン/秒の高速読み取り、操作性が良く作業効率がアップします。
2500pixels CCD搭載、20~320mmの距離でバーコードを読み取り可能です。医療業界向けバーコード GS1 DataBar に対応。
軽量で持ちやすく、長時間の使用も疲れません。1.5mの落下に耐える優れた衝撃耐性を備えています。

寸法(mm)(スキャナ本体)147×62×114.5、(スキャナ&通信クレードル)176.4×101.6×133.6、(通信クレードル)112.4×101.6×102.3 使用温度範囲(℃)0~50 角度(°)(ピッチ)±75、(スキュー)±60、(ロール)±25 センサー(読取)2500pixels/CCDセンサー 読取(mm)距離:20~320(UPC/EAN 100% PCS=90%) バッテリー3.7V 2500mAh Li-ionバッテリ 保証期間出荷日より1年間(本体のみ) 防塵・防滴IP41 光源(nm)617(可視光/赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)約4.5(通信クレードルにて充電)/6時間(USBケーブル) 動作時間150000スキャン以上(1秒間に1回スキャン)/40時間 読み取り速度330スキャン/秒 適合安全規格【電気】CE & FCC DOC compliance、VCCI、BSMI、【安全】IEC 60825-1 Class1 LED、【電波】FCC Part 15C、CE EN 300 328、ARIB STD-T66(Japan)、NCC(Taiwan) 強度1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く) 周波数(GHz)2.4~2.48(ISM brand) 無線規格Bluetooth Ver1.2 Class1 SPP/HID 通信距離(m)100/70、クレードル通信(障害物、使用環境による) 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと) 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
インターフェース
対応コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42046753 ITL-3190BT-SET-U ワイヤレス USB(HID/COM) Blue LED、ブザー JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、JAN/EAN/UPCアドオン付、Code39、Codaber(NW-7)、Code128、EAN128、Code93、Interleaved 2of5(ITF)、Standard 2of5、IATA Code、MSI/Plessy、China Postal Code、Code32、Code11、GS1 DataBar(RSS14、RSS Limited、RSS Expanded) (スキャナ)200/バッテリ含む、(スキャナ&通信クレードル)340、(通信クレードル)140 0.0762(3mil) (Code39 PCS=90%)
オープン
 
 
取扱い終了
42046769 ITL-3190BT-SET-R ワイヤレス RS232 Blue LED、ブザー JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、JAN/EAN/UPCアドオン付、Code39、Codaber(NW-7)、Code128、EAN128、Code93、Interleaved 2of5(ITF)、Standard 2of5、IATA Code、MSI/Plessy、China Postal Code、Code32、Code11、GS1 DataBar(RSS14、RSS Limited、RSS Expanded) (スキャナ)200/バッテリ含む、(スキャナ&通信クレードル)340、(通信クレードル)140 0.0762(3mil) (Code39 PCS=90%)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42046753 ITL-3190BT-SET-U 11031688 - 画像準備中 ITL-3190BT-Plus-SET-U(AC付属) アイテックス 1個 44,980 税込49,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする