長靴洗浄装置(湿式)
トラスコ品番161-3711
幅(mm)598
質量(kg)40
高さ(mm)933
タイプ湿式
奥行(mm)443
電源(V)AC100
消費電力(W)110
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 26,000 / 税込 ¥ 28,600 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 26,000 / 税込 ¥ 28,600 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |