スタンダード 電波掛時計 KX256

スタンダード 電波掛時計 KX256 セイコー(SEIKO)

小ぶりでもしっかりと見やすいスタンダードな電波掛時計

表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 寸法(Φ×mm)280×46 電池単3(アルカリ)×1 内容量1箱(14個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42749605 KX256B 161-3649 プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
49,000
 
 
取扱い終了
42749614 KX256S 161-3650 プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス
49,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする