アイホン
拡声式インターホンNIM親機
騒音環境下での呼出・通話に最適
表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ
大きな音量で一斉または選局放送
用途
騒音環境下や広い施設
仕様
【局数】20局
材質
パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC
形状
据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要)
電源電圧(V)
DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給)
通話方式
受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42619229
NIM-20B
¥
208,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください