電工万能ペンチ AP-03(裸圧着端子用)
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(裸圧着端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。
全長(mm)223
質量(g)285
頭部幅(mm)39
切断能力(Φmm) 銅線2
ハンドル幅(mm)53
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。※電源を切ってお使いください。
※使用用途以外には使用しないでください。
※その他商品台紙注意事項をご覧ください。
商品豆知識