3段式工具箱 472X220X343 ブルー

3段式工具箱 472X220X343 ブルー TRUSCO 3段式工具箱 472X220X343 ブルー TRUSCO 3段式工具箱 472X220X343 ブルー TRUSCO 3段式工具箱 472X220X343 ブルー TRUSCO

角はすべて丸味をつけ、使う人に優しい設計になっています。上段と中段の仕切りは取り外し移動できます。両開き開閉式です。

仕様30mmツル長錠取付可能(別売) 材質中皿:スチール 質量(kg)7.3 ブルー 材質(本体)スチール タイプ中皿付 外寸法・幅(mm)477 外寸法・高さ(mm)343 外寸法・奥行(mm)227 有効内寸法・奥行(mm)218 有効内寸法・高さ(mm)108 有効内寸法・幅(mm)470 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42054609 GT-470-B
22,680
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする