KingTTC 強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付バネ付

KingTTC 強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付バネ付 TSUNODA(ツノダ) KingTTC 強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付バネ付 TSUNODA(ツノダ)

電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉ばねが付いています。JIS規格品です。

全長(mm)162 仕様厚刃ばね付切断能力:より線5.5mm2 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断能力(mm2)より線:5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 切断能力(Φmm) ステンレス1.6 内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項をご覧ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42056413 CN-160S
2,530
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする