ウエイトダウンプロテイン

ウエイトダウンプロテイン 森永製菓
(1件のレビュー)

減量用プロテインです。運動をして体重を落としたい方へ。
運動で燃焼:カルシウム+ホエイ+カルニチン。
ウイダー独自のたんぱく質の働きを強めるEMRを配合したプロテイン。
EMR(酵素処理ルチン(1食分(15g)あたり42mg配合。
減量中に不足しがちなカルシウム、鉄、ビタミンA、B群(7種類)、C、D、Eを添加しています。
水でおいしく飲めます。

仕様【摂取タイミング】朝食時、朝食後、1日の活動前 原材料ホエイたんぱく、砂糖、ミルクカルシウム、L-カルニチンL-酒石酸塩、食用油脂、貝Ca、クエン酸、炭酸Ca、香料、乳化剤、ヒスチジン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、酵素処理ルチン、V.C、ピロリン酸鉄、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 RoHS指令(10物質対応)対応 香味フルーツミックス味 栄養成分1食分15g当り/熱量:55kcal、ビタミンB12:0.67~4.5μg、たんぱく質:7.5g、ナイアシン:3.7~7.1mg、脂質:0.5~1.0g、葉酸:67~300μg、炭水化物:4.5g、パントテン酸:1.8~7.2mg、ナトリウム:15~62mg、ビタミンC:35mg、カルシウム:600mg、ビタミンD:1.7~7.0μg、鉄:2.6mg、ビタミンE:2.6mg、ビタミンA:150~370μg、カルニチン:100mg、ビタミンB1:0.33~0.75mg、ヒスチジン:225mg、ビタミンB2:0.37~0.70mg、たんぱく質無水物換算値:7.9g、ビタミンB6:0.33~0.67mg 再生紙使用マーク適合 内容量1個(900g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42753665 -
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42753665
2022-04-28
用途:
作業後の体調管理。
アツミエンジニアリング 様 (製造業)

イチゴ味だとかバナナ・オレンジ他 色も合わせてもおっとバリエーション増やして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする