アミノタブレット

アミノタブレット 森永製菓

トレーニングの成果を最大限引き出したい方に。アミノ酸3000mg配合(6粒あたり(
吸収効率にすぐれたペプチド(酵素で分解されたたんぱく質)配合。
たんぱく質の働きを強めるEMR(酵素処理ルチン)を6粒当り8.3mg配合。アミノ酸スコア100。

仕様【摂取タイミング(目安)】1回6粒 運動前後、就寝前目安 原材料大豆ペプチド、乳ペプチド(乳成分を含む)、乳たんぱく、還元麦芽糖水あめ、乳化剤、香料、酵素処理ルチン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、L-ロイシン、L-メチオニン、L-バリン、L-イソロイシン RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分6粒当り/熱量:16kcal、チロシン:110mg、たんぱく質:3.1g、スレオニン:130mg、脂質:0.23g、トリプトファン:40mg、炭水化物:0.3g、ヒスチジン:75mg、ナトリウム:37mg、アルギニン:190mg、イソロイシン:145mg、アラニン:130mg、ロイシン:260mg、アスパラギン酸:350mg、バリン:145mg、グルタミン酸:575mg、リジン:205mg、グリシン:105mg、メチオニン:40mg、プロリン:160mg、シスチン:45mg、セリン:150mg、フェニルアラニン:145mg 再生紙使用マーク適合
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42753699 - 1個(390g)
6,000
5,398
5,830 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42753683 - 1個(58g)
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする