BCD表示器

BCD表示器 渡辺電機工業

入力信号BCDパラレル 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源電圧(V)
プルアップ抵抗
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42064883 AI-204-11 DC5 4.7kΩ
11,900
 
 
取扱い終了

代引不可
42064899 AI-204-12 DC5 100kΩ
11,900
 
 
取扱い終了

代引不可
42064908 AI-204-21 DC24 4.7kΩ
11,900
 
 
取扱い終了

代引不可
42064917 AI-204-22 DC24 100kΩ
11,900
 
 
取扱い終了

代引不可
42064926 AI-304-1 DC24 4.7kΩ
15,600
 
 
取扱い終了

代引不可
42064935 AI-304-2 DC24 100kΩ
15,600
 
 
取扱い終了

代引不可
42064944 AI-416 DC24 10kΩ
16,800
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする