PT変換器(真の実効値形)

PT変換器(真の実効値形) - 渡辺電機工業PT変換器(真の実効値形) - 渡辺電機工業
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし内容量1個
675件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42174713WGP-PTE-55A-1AC100~120AC0~100VDC4~20mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174729WGP-PTE-55A-2AC200~240AC0~100VDC4~20mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174738WGP-PTE-55A-3DC24AC0~100VDC4~20mA
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174747WGP-PTE-55A-7DC48AC0~100VDC4~20mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174756WGP-PTE-55A-8DC110AC0~100VDC4~20mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174765WGP-PTE-55B-1AC100~120AC0~100VDC1~5mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174774WGP-PTE-55B-2AC200~240AC0~100VDC1~5mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174783WGP-PTE-55B-3DC24AC0~100VDC1~5mA
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174799WGP-PTE-55B-7DC48AC0~100VDC1~5mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174808WGP-PTE-55B-8DC110AC0~100VDC1~5mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174817WGP-PTE-55C-1AC100~120AC0~100VDC2~10mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174826WGP-PTE-55C-2AC200~240AC0~100VDC2~10mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174835WGP-PTE-55C-3DC24AC0~100VDC2~10mA
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174844WGP-PTE-55C-7DC48AC0~100VDC2~10mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174853WGP-PTE-55C-8DC110AC0~100VDC2~10mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174869WGP-PTE-55D-1AC100~120AC0~100VDC0~1mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174878WGP-PTE-55D-2AC200~240AC0~100VDC0~1mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174887WGP-PTE-55D-3DC24AC0~100VDC0~1mA
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174896WGP-PTE-55D-7DC48AC0~100VDC0~1mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174905WGP-PTE-55D-8DC110AC0~100VDC0~1mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174914WGP-PTE-55E-1AC100~120AC0~100VDC0~10mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174923WGP-PTE-55E-2AC200~240AC0~100VDC0~10mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174939WGP-PTE-55E-3DC24AC0~100VDC0~10mA
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174948WGP-PTE-55E-7DC48AC0~100VDC0~10mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174957WGP-PTE-55E-8DC110AC0~100VDC0~10mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174966WGP-PTE-55F-1AC100~120AC0~100VDC0~16mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174975WGP-PTE-55F-2AC200~240AC0~100VDC0~16mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174984WGP-PTE-55F-3DC24AC0~100VDC0~16mA
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42174993WGP-PTE-55F-7DC48AC0~100VDC0~16mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175009WGP-PTE-55F-8DC110AC0~100VDC0~16mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175018WGP-PTE-55G-1AC100~120AC0~100VDC0~20mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175027WGP-PTE-55G-2AC200~240AC0~100VDC0~20mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175036WGP-PTE-55G-3DC24AC0~100VDC0~20mA
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175045WGP-PTE-55G-7DC48AC0~100VDC0~20mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175054WGP-PTE-55G-8DC110AC0~100VDC0~20mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175063WGP-PTE-55H-1AC100~120AC0~100VDC1~5V
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175079WGP-PTE-55H-2AC200~240AC0~100VDC1~5V
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175088WGP-PTE-55H-3DC24AC0~100VDC1~5V
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175097WGP-PTE-55H-7DC48AC0~100VDC1~5V
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175106WGP-PTE-55H-8DC110AC0~100VDC1~5V
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175115WGP-PTE-55J-1AC100~120AC0~100VDC0~10mV
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175124WGP-PTE-55J-2AC200~240AC0~100VDC0~10mV
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175133WGP-PTE-55J-3DC24AC0~100VDC0~10mV
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175149WGP-PTE-55J-7DC48AC0~100VDC0~10mV
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175158WGP-PTE-55J-8DC110AC0~100VDC0~10mV
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175167WGP-PTE-55K-1AC100~120AC0~100VDC0~100mV
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175176WGP-PTE-55K-2AC200~240AC0~100VDC0~100mV
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175185WGP-PTE-55K-3DC24AC0~100VDC0~100mV
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175194WGP-PTE-55K-7DC48AC0~100VDC0~100mV
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42175203WGP-PTE-55K-8DC110AC0~100VDC0~100mV
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする