曜日別特売

絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)

絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧) - 渡辺電機工業
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし内容量1個
1932件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42299654WVP-DCZ-10A-1AC100DC0~10mVDC4~20mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299663WVP-DCZ-10A-2AC200DC0~10mVDC4~20mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299679WVP-DCZ-10A-3DC24DC0~10mVDC4~20mA
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299688WVP-DCZ-10A-4AC110DC0~10mVDC4~20mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299697WVP-DCZ-10A-5AC220DC0~10mVDC4~20mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299706WVP-DCZ-10A-8DC110DC0~10mVDC4~20mA
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299715WVP-DCZ-10B-1AC100DC0~10mVDC1~5mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299724WVP-DCZ-10B-2AC200DC0~10mVDC1~5mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299733WVP-DCZ-10B-3DC24DC0~10mVDC1~5mA
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299749WVP-DCZ-10B-4AC110DC0~10mVDC1~5mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299758WVP-DCZ-10B-5AC220DC0~10mVDC1~5mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299767WVP-DCZ-10B-8DC110DC0~10mVDC1~5mA
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299776WVP-DCZ-10C-1AC100DC0~10mVDC2~10mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299785WVP-DCZ-10C-2AC200DC0~10mVDC2~10mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299794WVP-DCZ-10C-3DC24DC0~10mVDC2~10mA
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299803WVP-DCZ-10C-4AC110DC0~10mVDC2~10mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299819WVP-DCZ-10C-5AC220DC0~10mVDC2~10mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299828WVP-DCZ-10C-8DC110DC0~10mVDC2~10mA
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299837WVP-DCZ-10D-1AC100DC0~10mVDC0~1mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299846WVP-DCZ-10D-2AC200DC0~10mVDC0~1mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299855WVP-DCZ-10D-3DC24DC0~10mVDC0~1mA
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299864WVP-DCZ-10D-4AC110DC0~10mVDC0~1mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299873WVP-DCZ-10D-5AC220DC0~10mVDC0~1mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299889WVP-DCZ-10D-8DC110DC0~10mVDC0~1mA
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299898WVP-DCZ-10E-1AC100DC0~10mVDC0~10mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299907WVP-DCZ-10E-2AC200DC0~10mVDC0~10mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299916WVP-DCZ-10E-3DC24DC0~10mVDC0~10mA
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299925WVP-DCZ-10E-4AC110DC0~10mVDC0~10mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299934WVP-DCZ-10E-5AC220DC0~10mVDC0~10mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299943WVP-DCZ-10E-8DC110DC0~10mVDC0~10mA
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299959WVP-DCZ-10F-1AC100DC0~10mVDC0~16mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299968WVP-DCZ-10F-2AC200DC0~10mVDC0~16mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299977WVP-DCZ-10F-3DC24DC0~10mVDC0~16mA
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299986WVP-DCZ-10F-4AC110DC0~10mVDC0~16mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42299995WVP-DCZ-10F-5AC220DC0~10mVDC0~16mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42300004WVP-DCZ-10F-8DC110DC0~10mVDC0~16mA
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42300013WVP-DCZ-10G-1AC100DC0~10mVDC0~20mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42300029WVP-DCZ-10G-2AC200DC0~10mVDC0~20mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42300038WVP-DCZ-10G-3DC24DC0~10mVDC0~20mA
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42300047WVP-DCZ-10G-4AC110DC0~10mVDC0~20mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42300056WVP-DCZ-10G-5AC220DC0~10mVDC0~20mA
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42300065WVP-DCZ-10G-8DC110DC0~10mVDC0~20mA
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42300074WVP-DCZ-10H-1AC100DC0~10mVDC1~5V
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42300083WVP-DCZ-10H-2AC200DC0~10mVDC1~5V
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42300099WVP-DCZ-10H-3DC24DC0~10mVDC1~5V
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42300108WVP-DCZ-10H-4AC110DC0~10mVDC1~5V
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42300117WVP-DCZ-10H-5AC220DC0~10mVDC1~5V
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42300126WVP-DCZ-10H-8DC110DC0~10mVDC1~5V
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42300135WVP-DCZ-10J-1AC100DC0~10mVDC0~10mV
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42300144WVP-DCZ-10J-2AC200DC0~10mVDC0~10mV
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする