曜日別特売

実効値変換器

実効値変換器 - 渡辺電機工業
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし内容量1個
918件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42397898WVP-EZ-13A-1AC100AC0~1VDC4~20mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42397907WVP-EZ-13A-2AC200AC0~1VDC4~20mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42397916WVP-EZ-13A-3DC24AC0~1VDC4~20mA
53,400
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42397925WVP-EZ-13A-4AC110AC0~1VDC4~20mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42397934WVP-EZ-13A-5AC220AC0~1VDC4~20mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42397943WVP-EZ-13B-1AC100AC0~1VDC1~5mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42397959WVP-EZ-13B-2AC200AC0~1VDC1~5mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42397968WVP-EZ-13B-3DC24AC0~1VDC1~5mA
53,400
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42397977WVP-EZ-13B-4AC110AC0~1VDC1~5mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42397986WVP-EZ-13B-5AC220AC0~1VDC1~5mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42397995WVP-EZ-13C-1AC100AC0~1VDC2~10mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398004WVP-EZ-13C-2AC200AC0~1VDC2~10mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398013WVP-EZ-13C-3DC24AC0~1VDC2~10mA
53,400
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398029WVP-EZ-13C-4AC110AC0~1VDC2~10mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398038WVP-EZ-13C-5AC220AC0~1VDC2~10mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398047WVP-EZ-13D-1AC100AC0~1VDC0~1mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398056WVP-EZ-13D-2AC200AC0~1VDC0~1mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398065WVP-EZ-13D-3DC24AC0~1VDC0~1mA
53,400
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398074WVP-EZ-13D-4AC110AC0~1VDC0~1mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398083WVP-EZ-13D-5AC220AC0~1VDC0~1mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398099WVP-EZ-13E-1AC100AC0~1VDC0~10mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398108WVP-EZ-13E-2AC200AC0~1VDC0~10mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398117WVP-EZ-13E-3DC24AC0~1VDC0~10mA
53,400
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398126WVP-EZ-13E-4AC110AC0~1VDC0~10mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398135WVP-EZ-13E-5AC220AC0~1VDC0~10mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398144WVP-EZ-13F-1AC100AC0~1VDC0~16mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398153WVP-EZ-13F-2AC200AC0~1VDC0~16mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398169WVP-EZ-13F-3DC24AC0~1VDC0~16mA
53,400
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398178WVP-EZ-13F-4AC110AC0~1VDC0~16mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398187WVP-EZ-13F-5AC220AC0~1VDC0~16mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398196WVP-EZ-13G-1AC100AC0~1VDC0~20mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398205WVP-EZ-13G-2AC200AC0~1VDC0~20mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398214WVP-EZ-13G-3DC24AC0~1VDC0~20mA
53,400
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398223WVP-EZ-13G-4AC110AC0~1VDC0~20mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398239WVP-EZ-13G-5AC220AC0~1VDC0~20mA
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398248WVP-EZ-13H-1AC100AC0~1VDC1~5V
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398257WVP-EZ-13H-2AC200AC0~1VDC1~5V
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398266WVP-EZ-13H-3DC24AC0~1VDC1~5V
53,400
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398275WVP-EZ-13H-4AC110AC0~1VDC1~5V
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398284WVP-EZ-13H-5AC220AC0~1VDC1~5V
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398293WVP-EZ-13J-1AC100AC0~1VDC0~10mV
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398309WVP-EZ-13J-2AC200AC0~1VDC0~10mV
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398318WVP-EZ-13J-3DC24AC0~1VDC0~10mV
53,400
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398327WVP-EZ-13J-4AC110AC0~1VDC0~10mV
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398336WVP-EZ-13J-5AC220AC0~1VDC0~10mV
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398345WVP-EZ-13K-1AC100AC0~1VDC0~100mV
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398354WVP-EZ-13K-2AC200AC0~1VDC0~100mV
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398363WVP-EZ-13K-3DC24AC0~1VDC0~100mV
53,400
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398379WVP-EZ-13K-4AC110AC0~1VDC0~100mV
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42398388WVP-EZ-13K-5AC220AC0~1VDC0~100mV
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする