パルスレート分周期(AC2000V耐圧)

パルスレート分周期(AC2000V耐圧) - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42412598WVP-FRH-12F-1AC100電圧パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412607WVP-FRH-12F-2AC200電圧パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412616WVP-FRH-12F-4AC110電圧パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412625WVP-FRH-12F-5AC220電圧パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412634WVP-FRH-12H-1AC100電圧パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412643WVP-FRH-12H-2AC200電圧パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412659WVP-FRH-12H-4AC110電圧パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412668WVP-FRH-12H-5AC220電圧パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412677WVP-FRH-14E-1AC100電圧パルスまたはON-OFFパルスワンショット無接点
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412686WVP-FRH-14E-2AC200電圧パルスまたはON-OFFパルスワンショット無接点
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412695WVP-FRH-14E-4AC110電圧パルスまたはON-OFFパルスワンショット無接点
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412704WVP-FRH-14E-5AC220電圧パルスまたはON-OFFパルスワンショット無接点
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412713WVP-FRH-14F-1AC100電圧パルスまたはON-OFFパルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412729WVP-FRH-14F-2AC200電圧パルスまたはON-OFFパルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412738WVP-FRH-14F-4AC110電圧パルスまたはON-OFFパルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412747WVP-FRH-14F-5AC220電圧パルスまたはON-OFFパルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412756WVP-FRH-14G-1AC100電圧パルスまたはON-OFFパルス無電圧ドライ接点
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412765WVP-FRH-14G-2AC200電圧パルスまたはON-OFFパルス無電圧ドライ接点
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412774WVP-FRH-14G-4AC110電圧パルスまたはON-OFFパルス無電圧ドライ接点
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412783WVP-FRH-14G-5AC220電圧パルスまたはON-OFFパルス無電圧ドライ接点
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412799WVP-FRH-14H-1AC100電圧パルスまたはON-OFFパルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412808WVP-FRH-14H-2AC200電圧パルスまたはON-OFFパルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412817WVP-FRH-14H-4AC110電圧パルスまたはON-OFFパルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412826WVP-FRH-14H-5AC220電圧パルスまたはON-OFFパルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412835WVP-FRH-22E-1AC100電融パルスワンショット無接点
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412844WVP-FRH-22E-2AC200電融パルスワンショット無接点
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412853WVP-FRH-22E-4AC110電融パルスワンショット無接点
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412869WVP-FRH-22E-5AC220電融パルスワンショット無接点
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412878WVP-FRH-22F-1AC100電融パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412887WVP-FRH-22F-2AC200電融パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412896WVP-FRH-22F-4AC110電融パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412905WVP-FRH-22F-5AC220電融パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412914WVP-FRH-22G-1AC100電融パルス無電圧ドライ接点
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412923WVP-FRH-22G-2AC200電融パルス無電圧ドライ接点
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412939WVP-FRH-22G-4AC110電融パルス無電圧ドライ接点
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412948WVP-FRH-22G-5AC220電融パルス無電圧ドライ接点
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412957WVP-FRH-22H-1AC100電融パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412966WVP-FRH-22H-2AC200電融パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412975WVP-FRH-22H-4AC110電融パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412984WVP-FRH-22H-5AC220電融パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412993WVP-FRH-90E-1AC100ラインドライバワンショット無接点
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42413009WVP-FRH-90E-2AC200ラインドライバワンショット無接点
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42413018WVP-FRH-90E-4AC110ラインドライバワンショット無接点
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42413027WVP-FRH-90E-5AC220ラインドライバワンショット無接点
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42413036WVP-FRH-90F-1AC100ラインドライバオープンコレクタまたは電圧パルス
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42413045WVP-FRH-90F-2AC200ラインドライバオープンコレクタまたは電圧パルス
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42413054WVP-FRH-90F-4AC110ラインドライバオープンコレクタまたは電圧パルス
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42413063WVP-FRH-90F-5AC220ラインドライバオープンコレクタまたは電圧パルス
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42413079WVP-FRH-90G-1AC100ラインドライバ無電圧ドライ接点
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42413088WVP-FRH-90G-2AC200ラインドライバ無電圧ドライ接点
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする