ロードセル変換器

ロードセル変換器 - 渡辺電機工業ロードセル変換器 - 渡辺電機工業
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし内容量1個
全639種類を絞り込む
電源電圧(V)
639種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
付属品
質量(g)
取付方式
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42452017WVP-LCS-11A-1AC100±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452026WVP-LCS-11B-1AC100±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452035WVP-LCS-11C-1AC100±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452044WVP-LCS-11D-1AC100±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452053WVP-LCS-11E-1AC100±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452069WVP-LCS-11F-1AC100±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452078WVP-LCS-11G-1AC100±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452087WVP-LCS-11H-1AC100±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452096WVP-LCS-11J-1AC100±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452105WVP-LCS-11K-1AC100±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452114WVP-LCS-11L-1AC100±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452123WVP-LCS-11N-1AC100±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452139WVP-LCS-11P-1AC100±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452148WVP-LCS-11A-2AC200±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452157WVP-LCS-11B-2AC200±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452166WVP-LCS-11C-2AC200±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452175WVP-LCS-11D-2AC200±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452184WVP-LCS-11E-2AC200±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452193WVP-LCS-11F-2AC200±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452209WVP-LCS-11G-2AC200±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452218WVP-LCS-11H-2AC200±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452227WVP-LCS-11J-2AC200±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452236WVP-LCS-11K-2AC200±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452245WVP-LCS-11L-2AC200±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452254WVP-LCS-11N-2AC200±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452263WVP-LCS-11P-2AC200±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452279WVP-LCS-11A-4AC110±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452288WVP-LCS-11B-4AC110±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452297WVP-LCS-11C-4AC110±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452306WVP-LCS-11D-4AC110±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452315WVP-LCS-11E-4AC110±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452324WVP-LCS-11F-4AC110±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452333WVP-LCS-11G-4AC110±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452349WVP-LCS-11H-4AC110±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452358WVP-LCS-11J-4AC110±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452367WVP-LCS-11K-4AC110±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452376WVP-LCS-11L-4AC110±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452385WVP-LCS-11N-4AC110±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452394WVP-LCS-11P-4AC110±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452403WVP-LCS-11A-5AC220±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452419WVP-LCS-11B-5AC220±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452428WVP-LCS-11C-5AC220±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452437WVP-LCS-11D-5AC220±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452446WVP-LCS-11E-5AC220±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452455WVP-LCS-11F-5AC220±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452464WVP-LCS-11G-5AC220±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452473WVP-LCS-11H-5AC220±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452489WVP-LCS-11J-5AC220±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452498WVP-LCS-11K-5AC220±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42452507WVP-LCS-11L-5AC220±10%(50/60Hz)-約400DINレール取付または壁面取付90(H)×51(W)×136(D)
61,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする