セレクタ

セレクタ - 渡辺電機工業
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし内容量1個
350件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
第1入力信号
第1出力信号
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42561138WVP-SHS-13A-1DC0~5VDC4~20mAAC100
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561147WVP-SHS-13A-2DC0~5VDC4~20mAAC200
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561156WVP-SHS-13A-3DC0~5VDC4~20mADC24
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561165WVP-SHS-13A-4DC0~5VDC4~20mAAC110
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561174WVP-SHS-13A-5DC0~5VDC4~20mAAC220
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561183WVP-SHS-13B-1DC0~5VDC1~5mAAC100
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561199WVP-SHS-13B-2DC0~5VDC1~5mAAC200
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561208WVP-SHS-13B-3DC0~5VDC1~5mADC24
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561217WVP-SHS-13B-4DC0~5VDC1~5mAAC110
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561226WVP-SHS-13B-5DC0~5VDC1~5mAAC220
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561235WVP-SHS-13C-1DC0~5VDC2~10mAAC100
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561244WVP-SHS-13C-2DC0~5VDC2~10mAAC200
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561253WVP-SHS-13C-3DC0~5VDC2~10mADC24
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561269WVP-SHS-13C-4DC0~5VDC2~10mAAC110
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561278WVP-SHS-13C-5DC0~5VDC2~10mAAC220
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561287WVP-SHS-13D-1DC0~5VDC0~1mAAC100
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561296WVP-SHS-13D-2DC0~5VDC0~1mAAC200
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561305WVP-SHS-13D-3DC0~5VDC0~1mADC24
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561314WVP-SHS-13D-4DC0~5VDC0~1mAAC110
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561323WVP-SHS-13D-5DC0~5VDC0~1mAAC220
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561339WVP-SHS-13E-1DC0~5VDC0~10mAAC100
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561348WVP-SHS-13E-2DC0~5VDC0~10mAAC200
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561357WVP-SHS-13E-3DC0~5VDC0~10mADC24
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561366WVP-SHS-13E-4DC0~5VDC0~10mAAC110
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561375WVP-SHS-13E-5DC0~5VDC0~10mAAC220
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561384WVP-SHS-13F-1DC0~5VDC0~16mAAC100
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561393WVP-SHS-13F-2DC0~5VDC0~16mAAC200
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561409WVP-SHS-13F-3DC0~5VDC0~16mADC24
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561418WVP-SHS-13F-4DC0~5VDC0~16mAAC110
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561427WVP-SHS-13F-5DC0~5VDC0~16mAAC220
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561436WVP-SHS-13G-1DC0~5VDC0~20mAAC100
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561445WVP-SHS-13G-2DC0~5VDC0~20mAAC200
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561454WVP-SHS-13G-3DC0~5VDC0~20mADC24
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561463WVP-SHS-13G-4DC0~5VDC0~20mAAC110
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561479WVP-SHS-13G-5DC0~5VDC0~20mAAC220
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561488WVP-SHS-13H-1DC0~5VDC1~5VAC100
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561497WVP-SHS-13H-2DC0~5VDC1~5VAC200
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561506WVP-SHS-13H-3DC0~5VDC1~5VDC24
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561515WVP-SHS-13H-4DC0~5VDC1~5VAC110
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561524WVP-SHS-13H-5DC0~5VDC1~5VAC220
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561533WVP-SHS-13J-1DC0~5VDC0~10mVAC100
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561549WVP-SHS-13J-2DC0~5VDC0~10mVAC200
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561558WVP-SHS-13J-3DC0~5VDC0~10mVDC24
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561567WVP-SHS-13J-4DC0~5VDC0~10mVAC110
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561576WVP-SHS-13J-5DC0~5VDC0~10mVAC220
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561585WVP-SHS-13K-1DC0~5VDC0~100mVAC100
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561594WVP-SHS-13K-2DC0~5VDC0~100mVAC200
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561603WVP-SHS-13K-3DC0~5VDC0~100mVDC24
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561619WVP-SHS-13K-4DC0~5VDC0~100mVAC110
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42561628WVP-SHS-13K-5DC0~5VDC0~100mVAC220
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする