曜日別特売

交流電圧変換器

交流電圧変換器 - 渡辺電機工業
応答速度約700ms(0~90%)内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電源電圧(V)
耐電圧(V/min)
CE-対応品
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42590206TZ-1EA-10-AC100~240AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~35VDC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590215TZ-1EA-20-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~100VDC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
42590224TZ-1EA-30-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~110VDC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590233TZ-1EA-40-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~200VDC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
42590249TZ-1EA-50-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~220VDC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
42590258TZ-1EA-11-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~35VDC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590267TZ-1EA-21-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~100VDC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590276TZ-1EA-31-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~110VDC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590285TZ-1EA-41-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~200VDC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590294TZ-1EA-51-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~220VDC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590303TZ-1EA-12-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~35VDC0 ~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590319TZ-1EA-22-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~100VDC0 ~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590328TZ-1EA-32-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~110VDC0 ~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590337TZ-1EA-42-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~200VDC0 ~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590346TZ-1EA-52-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~220VDC0 ~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590355TZ-1EA-13-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~35VDC-10~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590364TZ-1EA-23-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~100VDC-10~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590373TZ-1EA-33-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~110VDC-10~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590389TZ-1EA-43-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~200VDC-10~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590398TZ-1EA-53-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~220VDC-10~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590407TZ-1EA-14-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~35VDC-2~2V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590416TZ-1EA-24-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~100VDC-2~2V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590425TZ-1EA-34-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~110VDC-2~2V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590434TZ-1EA-44-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~200VDC-2~2V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590443TZ-1EA-54-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~220VDC-2~2V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590459TZ-1EA-15-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~35VDC-2.5~2.5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590468TZ-1EA-25-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~100VDC-2.5~2.5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590477TZ-1EA-35-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~110VDC-2.5~2.5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590486TZ-1EA-45-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~200VDC-2.5~2.5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590495TZ-1EA-55-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~220VDC-2.5~2.5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590504TZ-1EA-16-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~35VDC-5~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590513TZ-1EA-26-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~100VDC-5~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590529TZ-1EA-36-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~110VDC-5~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590538TZ-1EA-46-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~200VDC-5~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590547TZ-1EA-56-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~220VDC-5~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590556TZ-1EA-17-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~35VDC0~4V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590565TZ-1EA-27-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~100VDC0~4V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590574TZ-1EA-37-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~110VDC0~4V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590583TZ-1EA-47-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~200VDC0~4V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590599TZ-1EA-57-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~220VDC0~4V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590608TZ-1EA-1A-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~35VDC4~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590617TZ-1EA-2A-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~100VDC4~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590626TZ-1EA-3A-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~110VDC4~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590635TZ-1EA-4A-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~200VDC4~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590644TZ-1EA-5A-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~220VDC4~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590653TZ-1EA-1B-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~35VDC0~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590669TZ-1EA-2B-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~100VDC0~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590678TZ-1EA-3B-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~110VDC0~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590687TZ-1EA-4B-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~200VDC0~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590696TZ-1EA-5B-AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~220VDC0~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする