LEDフォグランプ ツインカラー

LEDフォグランプ ツインカラー - BZパワーLEDフォグランプ ツインカラー - BZパワーLEDフォグランプ ツインカラー - BZパワー

手元フォグランプスイッチのON/OFFでホワイト光/イエロー光の切り替えができます。

用途自動車フォグライト専用LEDバルブ電圧(V)12消費電力(W)20極性フリー明るさ(Lm)1000/800(ホワイト/イエロー)電球の種類LED内容量1セット
注意
12V国産車専用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42619283BE-35512H3
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
42619265BE-353-H8/H11
オープン
取扱い終了
42619274BE-354-HB3/HB4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする