フラットペダル ALLWAYS

フラットペダル ALLWAYS MKS(三ヶ島)

オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル
靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能
ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定
トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能
ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観
両面踏みで踏みやすい設計
クリップレスストラップが取付可能

用途ツーリング、オフロード、街乗り 材質アルミニウム 仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可 寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92) 質量(g)381 内容量1ペア
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46423747 - シルバー
7,560
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
46423756 - ブラック
7,560
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする