精密なべ小ねじ ゴムメタル(チタン合金)

精密なべ小ねじ ゴムメタル(チタン合金) 降矢技研

精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
軽量・高耐食性・非磁性・弾性

用途
精密部品の締結
ラジコン・ドローンなど
ねじの呼びM1.2 ねじ長さ(mm)1.5 材質ゴムメタル ねじピッチ(mm)0.25 十字穴番号0番 呼び径M1.2 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)2 頭部高さ(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42753464 17-924
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3328:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする