精密なべ緩み止めねじ0番2種 高強度(鉄)/三価青
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付き緩み止めねじ
高強度素材
用途
精密部品の締結
通常より高いトルクでの締め付けが可能
小ねじとの互換性あり
ねじの呼びM1.4
ねじ長さ(mm)4
材質高強度(鉄)
表面処理三価 青
ねじピッチ(mm)0.3
十字穴番号0番
呼び径M1.4
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)2.5
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100本)
通常より高いトルクでの締め付けが可能
小ねじとの互換性あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29