アルミビーズドライバス
アルミビーズ専用のドライバス。槽内は熱伝導率の良い5面アルミ仕様で優れた温度精度。
SVスタートのタイマー機能付。
面状ヒータの採用により温度分布が良く、ムラなく均一な加熱が可能です。
安全装置として独立過熱防止器を装備。
ヒーター(W)160
容量(L)0.6
材質内槽:アルミ
質量(kg)3.7
電源AC100V、50/60Hz、150W
温度範囲(℃)(室温+5)~100
温度精度±0.5~1.0℃(at37℃、無負荷時)
温度分布±0.5~1.0℃(at37℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×283×107
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×109×50
最高温度到達時間室温→100℃ 約60分
タイマー1分~999時間
内容量1個
注意
※恒温水槽としてはお使い頂けません。
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07