三商
小型遠心機
小型ながら10000rpmの遠心が可能。
デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。
蓋を開けると自動停止する安全設計。
アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)
7500
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000(固定)
付属品
0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個
材質
本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム
質量(kg)
1.5
電源
AC100V、50/60Hz、45W
処理容量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×176×121
タイマー
1秒~99分59秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625215
SCG10K
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください