三商
冷却器 リービッヒ
ゴム止外径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却部長さ(mm)
外径(Φmm)
足径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42628383
-
240
上部管:20
10
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42628399
-
300
上部管:20
10
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628408
-
360
上部管:22
12
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628417
-
450
上部管:22
12
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください