三商
冷却器 玉入(アーリン)
ゴム止外径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却部長さ(mm)
外径(Φmm)
足径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42628426
-
300
上部管:20
12
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628435
-
450
上部管:25
15
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください