三商
冷却器 蛇管(グラハム)
(1件のレビュー)
ゴム止外径(Φmm)
9
足径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却部長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42628444
-
300
上部管:22
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628469
-
450
上部管:25
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628453
-
360
上部管:22
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください