三商
冷却器 ジムロート
ゴム止外径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却部長さ(mm)
外径(Φmm)
足径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42628478
-
300
上部管:18
12
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628496
-
450
上部管:20
15
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628487
-
360
上部管:20
12
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください