塩素試験紙

塩素試験紙 TOHO(トーホー)
(2件のレビュー)

塩素が使われている消毒液の塩素濃度の測定用です。
サイズ:5.5mm幅×4.57m巻。スペアロール付。

測定範囲(ppm)10、50、100、200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42644806 CM-240
1,400
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42644806
2021-06-21
用途:
品質管理
教育・研究機関

米国製らしいです。でもたいへん使いやすい。次亜塩素酸ナトリウム溶液の濃度測定に使用します。テープですが、コスト的に気楽に使えます。日本製は高価、かつ原理が不明。

対象商品:
42644806
2020-04-19
用途:
次亜塩素酸水生成パウダーから次亜塩素酸水を作る時
杉浦鍼灸治療室 様 (サービス業)

除菌のための次亜塩素酸水50ppm・100ppm・200ppmが簡易に測れて必要充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする