三商
手動遠心機 本体
締付金具で作業台に簡単に取付けができます。
自動注油式ギアによりメンテナンスの必要がありません。
Φ17×H125mm、容量15mlまでのチューブが4本かけられます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX3000
仕様
遠心力:MAX1077RCF
質量(g)
900(本体のみ)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×175×285
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42649067
1011
¥
57,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください