三商
小型遠心機
蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。
0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)
2300
回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
付属品
0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ
質量(kg)
1.5
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
処理容量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×189×122
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42649094
Mini-7K
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください