三商
遠心機 ミニ
ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。
ブレーキ機能付。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合チューブ
Φ9.5~11×L36~42mm
処理容量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×125×140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大遠心力(xg)
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42649146
CM-610
2020
6200
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42649155
CM-630
5260
10000
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください